Beli daftar harga lemari es di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ultra Milk Susu UHT Coklatatribut:
- Flavor: Chocolate
- LG Kulkas 2 PintuDeskripsi:Pendinginan Merata Kapan Saja : Suhu yang stabil dan merata menjadi kunci menjaga kesegaran makanan.
- Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Deskripsi:Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.atribut:
- Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
- Timer (hour): 1-2-3 up to 15
- SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiDeskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- WD-40 Multi-Use ProductDeskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga daftar harga lemari es Terbaru January 2026
| Sharp Washing Machine (Mesin Cuci) | Rp1.799.900 |
| Ultra Milk Susu UHT Coklat | Rp6.900 |
| LG Kulkas 2 Pintu | Rp5.399.900 |
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp519.900 |
| Sharp Air Cooler (Pendingin Udara) | Rp1.299.900 |
| SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai | Rp43.900 |
| WD-40 Multi-Use Product | Rp52.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp3.599.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 05/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lrP101574783-3.jpg)



/P102171578-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Masker%20Medis%20Earloop%203%20Ply%20Sekali%20Pakai/hqP101571638-25.jpg)

/P101518176-1.jpg)